{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | HSK-A 100 A = 120 | |
Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
Trilling | gedempt | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 88 mm | |
L2 | 63 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308346 12 | |
EAN/GTIN | 4062406787295 | |
Nummer fabrikant | 308346 12 |