{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 80 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 24 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308316 12 | |
EAN/GTIN | 4045197480590 | |
Nummer fabrikant | 308316 12 |