Kopkniptang

Artikelnummer: 3082512
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3082512
EAN/GTIN 4010886950760
Nummer fabrikant 3082512
L-nummer L60160 5258

Omschrijving

Omschrijving:

Extra brede kop tbv het aandraaien vlechtknopen
Bijzonder geschikt voor het vlechten van ijzer op bouwplaatsen

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: met
  • Totale breedte [mm]: 53 mm
  • Totale hoogte [mm]: 25 mm
  • Totale lengte [mm]: 160 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen