{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 4 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 130 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 130 mm | |
Buiten-⌀ D | 17 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308196 4 | |
EAN/GTIN | 4045197646484 | |
Nummer fabrikant | 308196 4 |