{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | HSK-F 63 A = 120 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | F | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 308193 8 | |
EAN/GTIN | 4045197588111 | |
Nummer fabrikant | 308193 8 |