{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | HSK-A 63 ultrakort | |
Opnamenorm | DIN 69893; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Uittrekbeveiliging voor gereedschap | Safe-Lock h6 | |
Afkoppellengte A-maat | 85 mm | |
Buiten-⌀ D | 51 mm | |
⌀ D2 | 45 mm | |
maximale spandiepte LE | 57 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 307935 25 | |
EAN/GTIN | 4034221063700 | |
Nummer fabrikant | A63.145.25.37 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Krimphouder Power Shrink Chuck met Safe-Lock, HSK-A 63 ultrakort, Span-⌀ D1: 25mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 341,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 155,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
202,00 €
€ 71,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Opname | HSK-A 63 ultrakort | HSK-A 63 ultrakort | HSK-A 63 kort |
Buiten-⌀ D | 51 mm | 50 mm | 52,5 mm |
Vorm | A | A | A |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | afsluitbaar | afsluitbaar |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |