E-torc Q Display unit belt holder

Artikelnummer: 3078582
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3078582
    EAN/GTIN 4002805936917
    Nummer fabrikant 3078582

    Omschrijving

    Description:

    Belt clip to attach the E-torc Q R display to the worker's belt

    Feature:

    • 1000 V insulated: no
    • REACH registration available: no
    • Total height [mm]: 95 mm
    • Total length [mm]: 120 mm
    • Total width [mm]: 113 mm
    • VDE certified: no

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen