{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 15,57 mm | |
L2 | 34 mm | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307531 6 | |
EAN/GTIN | 4062406114909 | |
Nummer fabrikant | 307531 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Slanke hydrohouder, HSK-A 63, Span-⌀ D1: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 439,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
410,00 €
€ 316,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 | HSK-A 63 kort |
Opnamenorm | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | 80 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm |
Verspaningsstrategie | HPC; HSC | HPC; HSC |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder |