{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; ISO 12164-1; ISO 12164-1 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 110 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Buiten-⌀ D | 67 mm | |
L2 | 62 mm | |
L3 | 60 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M16×1 | |
Geschikte reduceerhuls | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307523 32 | |
EAN/GTIN | 4062406544539 | |
Nummer fabrikant | 307523 32 |