{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
Buiten-⌀ D | 53 mm | |
L2 | 61 mm | |
L3 | 62 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M16×1 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307508 25 | |
EAN/GTIN | 2050001653338 | |
Nummer fabrikant | 16.507.63.25.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hydrohouder kort, slank, HSK-A 63, Span-⌀ D1: 25mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 499,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Buiten-⌀ D | 53 mm | 53 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC |