Uitvoering:
- slank ontwerp (4,5° - contour, identiek aan krimpcontour volgens DIN 69882-8)
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.
- Temperatuurbestendig tot wel 120 °C gedurende 4 uur.
- Tot 10× meer spanprocessen mogelijk in vergelijking met een standaard hydrodehnhouder.
- Zeer laag aanhaalmoment van de spanschroef – eenvoudig te hanteren.
- Gepatenteerd nieuw hydrodehnsysteem – betrouwbare en duurzame premium-rondloop.
Voordeel:
Dezelfde eigenschappen als een krimphouder:- Nauwkeurigheid
- Extreem slank, identieke storende contour
Voordelen ten opzichte van krimphouder:- betere demping
- eenvoudiger in het gebruik
- Flexibiliteit (door reduceerhulzen)
- Geen krimpapparaat nodig (kosten, energieverbruik)
Toepassing:
Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij en als een verminderde storende contour vereist is.
Voor boren, ruimen en frezen.
Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.
Levering:
Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.
Accessoires:
Warning:
Beoogd gebruik- Hydrohouder voor het spannen van rotatiesymmetrische gereedschappen.
- Voor industrieel gebruik.
- Minimale opspandiepte in acht nemen.
- Bij gebruik van speciale constructies, afwijkende tekeninggegevens in acht nemen.
- Het maximale bedrijfstoerental in acht nemen en eventueel de individuele omstandigheden aanpassen.
Onjuist gebruik- Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
- Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
- Verlengstukken niet combineren.
- Niet gebruiken voor werkstukspanning.
- Niet met een krimpapparaat verwarmen.