Hydrodehnhouder slim Master Chuck 6 mm

Artikelnummer: 307502 6
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname HSK-A 63 kort
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC; HSC
Afkoppellengte A-maat 80 mm
⌀ D2 21 mm
Buiten-⌀ D 27 mm
Verstelafstand V 10 mm
Balluff-chip-boring ja
Koelkanaalboring nee
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307502 6
EAN/GTIN 4067263265306
Nummer fabrikant 307502 6

Omschrijving

Uitvoering:

  • slank ontwerp (4,5° - contour, identiek aan krimpcontour volgens DIN 69882-8)
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
  • Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.
  • Temperatuurbestendig tot wel 120 °C gedurende 4 uur.
  • Tot 10× meer spanprocessen mogelijk in vergelijking met een standaard hydrodehnhouder.
  • Zeer laag aanhaalmoment van de spanschroef – eenvoudig te hanteren.
  • Gepatenteerd nieuw hydrodehnsysteem – betrouwbare en duurzame premium-rondloop.

Voordeel:

Dezelfde eigenschappen als een krimphouder:
  • Nauwkeurigheid
  • Extreem slank, identieke storende contour
Voordelen ten opzichte van krimphouder:
  • betere demping
  • eenvoudiger in het gebruik
  • Flexibiliteit (door reduceerhulzen)
  • Geen krimpapparaat nodig (kosten, energieverbruik)

Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij en als een verminderde storende contour vereist is.
Voor boren, ruimen en frezen.
Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, reduceerhulzen nr. 302140; 302135 302145 302147 resp. gr. 12 en nr. 302150; 302155; 302160; 302165 resp. gr. 20.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen