{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M8×100 | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Trilling | gedempt | |
Afkoppellengte A-maat | 126 mm | |
Boring-⌀ D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Buiten-⌀ D | 23 mm | |
Nuttige lengte L1 | 100 mm | |
L2 | 5 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 307037 M8X100 | |
EAN/GTIN | 4045197905109 | |
Nummer fabrikant | 307037 M8X100 |