{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | HSK-A 100 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 60 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 21 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 306691 27 | |
EAN/GTIN | 4062406243777 | |
Nummer fabrikant | 306691 27 |