Sleuteltang 10″ / 250 mm

Artikelnummer: 3066037
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Sleuteltang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3066037
EAN/GTIN 4010886951521
Nummer fabrikant 3066037
L-nummer L60160 5659

Omschrijving

Omschrijving:

De functie van zowel schroefsleutel als tang samengevoegd in één stuks gereedschap
Schadevrije montage van schroefverbindingen met een kwetsbaar oppervlak (bijv. verchroomde armaturen)
perfect voor het buigen, vasthouden, persen en grijpen van verschillende werkstukken
instelling van de sleutelwijdte door schuifmechanisme en parallel geleide bekken, nagenoeg traploos
betrouwbaar vergrendelen van de verstelling bij gekozen sleutelwijdte
activering van het schuifmechanisme vanuit bijna elke instelpositie
inzetbaar als krachtige ″bankschroef″ voor onderweg
Beschermbekken als optie verkrijgbaar

Kenmerk:

  • Bekvorm: ronde bekken
  • Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Kleur handvat: Blauw
  • Grootte [inch]: 10
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Klembereik [inch]: 2
  • Spanbreedte [mm]: 52 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen