Sleuteltang 7″/185 MM

Artikelnummer: 3066029
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Sleuteltang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3066029
EAN/GTIN 4010886951514
Nummer fabrikant 3066029
L-nummer L60160 5251

Omschrijving

Omschrijving:

De functie van zowel schroefsleutel als tang samengevoegd in één stuks gereedschap
Schadevrije montage van schroefverbindingen met een kwetsbaar oppervlak (bijv. verchroomde armaturen)
perfect voor het buigen, vasthouden, persen en grijpen van verschillende werkstukken
instelling van de sleutelwijdte door schuifmechanisme en parallel geleide bekken, nagenoeg traploos
betrouwbaar vergrendelen van de verstelling bij gekozen sleutelwijdte
activering van het schuifmechanisme vanuit bijna elke instelpositie
inzetbaar als krachtige ″bankschroef″ voor onderweg
Beschermbekken als optie verkrijgbaar

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Kleur handvat: Blauw
  • Grootte [inch]: 7
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Klembereik [inch]: 1.5/8
  • Spanbreedte [mm]: 42 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen