Combi-freesopsteekdoorn 16 mm

Artikelnummer: 306170 16
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Span-⌀ D1 16 mm
Opname HSK-A 63 A = 160
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 32 mm
Freesdoornlengte L3 met meeneemring 17 mm
Freesdoornlengte L4 27 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 16
Reserve-meeneemring nr. 309870 16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 16
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 306170 16
EAN/GTIN 4045197289926
Nummer fabrikant 306170 16

Omschrijving

Uitvoering:

Met RFID/Balluff-chip-boring. HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen met langs- of dwarssleuf.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout nr. 309860.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor inwendige koeling nr. 309861.

Tip:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen