Combi-freesopsteekdoorn, HSK-A 63 kort, Doorn-⌀ d1: 13mm

Artikelnummer: 306110 13
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 13 mm
Opname HSK-A 63 kort
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Freesdoornlengte L3 met meeneemring 13 mm
Freesdoornlengte L4 23 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 13
Reserve-meeneemring nr. 309870 13
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 13
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 306110 13
EAN/GTIN 4067263014836
Nummer fabrikant 306110 13

Omschrijving

Uitvoering:

Met RFID/Balluff-chip-boring. HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen met langs- of dwarssleuf.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout nr. 309860.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840, freesaantrekbout voor inwendige koeling nr. 309861.

Tip:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.