Meetklok, vlakke eindkap, ISO-versie juweelgelagerd, schokbestendig, 80 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 3060AB-19
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
Artikelnummer 3060AB-19
EAN/GTIN 4946368843483
Nummer fabrikant 3060AB-19
L-nummer L40010 13840

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard, metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Grote wijzerplaat vergemakkelijkt het aflezen van de meetwaarde. ø = 78 mm. Gradatie 0.01 / 0.001 mm.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 80 mm
Afstuderen: 0,01
Herhaalbaarheid: 6 µm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen