{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 30 mm | |
Geschikte aantreksleutel nr. 309747 | S10 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 305539 12 | |
EAN/GTIN | 4045197871824 | |
Nummer fabrikant | 305539 12 |