{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 40 | |
Opname | HSK-A 100 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 3 mm - 26 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305517 40 | |
EAN/GTIN | 4045197954336 | |
Nummer fabrikant | 305517 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder 40
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 170,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
144,00 €
€ 82,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Vorm | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spanbereik | 3 ;26 | 3 ;26 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder |