{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Opname | HSK-A 100 lang | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305487 32 | |
EAN/GTIN | 4045197712233 | |
Nummer fabrikant | 305487 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantanghouder 32
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 141,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 111,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 lang | HSK-A 63 lang |
Opnamenorm | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
Buiten-⌀ D | 50 | 50 |
Vorm | A | A |
Spanbereik | 2 ;20 | 2 ;20 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC |