ER-spantanghouder, HSK-A 63 A = 160, voor ER-spantang-maat: 25

Artikelnummer: 305439 25
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 20000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 25
Opname HSK-A 63 A = 160
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 20000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 1 mm - 16 mm
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 42 mm
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 305439 25
EAN/GTIN 4045197953773
Nummer fabrikant 305439 25

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Doorgang opgeboord (zonder stelschroef).
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Met balluff/RFID-chip-boring.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 − vorm A en B.

Levering:

Inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300.