{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Opname | HSK-A 63 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305435 32 | |
EAN/GTIN | 4045197289681 | |
Nummer fabrikant | 305435 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-spantanghouder 32
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 167,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 196,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 204,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 134,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 164,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vorm | A | F | A | A | A |
Voor ER-spantangen | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |