{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 11 | |
Opname | HSK-A 40 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 0,5 mm - 7 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 19 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305100 11 | |
EAN/GTIN | 4045197505002 | |
Nummer fabrikant | 305100 11 |