Gecombineerde kunststof- en bankhamer, terugslagvrij, steel uit eersteklas glasfibermateriaal Terugslagdemping door gewichten in de hamerkop - voor volle en nauwkeurige slagen

Artikelnummer: 305.6
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 305.6
    EAN/GTIN 7610733254798
    Nummer fabrikant PB 305.6
    L-nummer L60060 2985

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gecombineerde kunststof- en bankhamer, terugslagvrij
    • met de kunststofdop als kunststof-hamer
    • dop met gehard stalen kap, voor gebruik als bankhamer
    • steel uit eersteklas glasfibermateriaal, inkervingen- en breukbestendig
    • met tweecomponenten-lijm veilig verankerd in de steelbuis, maximale veiligheid bij het werken
    • terugslag-demping door gewichten in de hamerkop, voor volle, nauwkeurige slagen zonder terugslag
    • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

    Kenmerk:

    • Diameter: 50 mm
    • Hamer volledige lengte: 385 mm
    • Lengte hamerhoofd: 107 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen