Gecombineerde kunststof- en bankhamer, terugslagvrij, steel uit eersteklas glasfibermateriaal Terugslagdemping door gewichten in de hamerkop - voor volle en nauwkeurige slagen

Artikelnummer: 305.1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 305.1
EAN/GTIN 7610733254743
Nummer fabrikant PB 305.1
L-nummer L60060 2888

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gecombineerde kunststof- en bankhamer, terugslagvrij
  • met de kunststofdop als kunststof-hamer
  • dop met gehard stalen kap, voor gebruik als bankhamer
  • steel uit eersteklas glasfibermateriaal, inkervingen- en breukbestendig
  • met tweecomponenten-lijm veilig verankerd in de steelbuis, maximale veiligheid bij het werken
  • terugslag-demping door gewichten in de hamerkop, voor volle, nauwkeurige slagen zonder terugslag
  • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

Kenmerk:

  • Diameter: 22 mm
  • Hamer volledige lengte: 270 mm
  • Lengte hamerhoofd: 74 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen