{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 25 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 6 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 304397 6 | |
EAN/GTIN | 4045197709189 | |
Nummer fabrikant | 304397 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhouder, HSK-A 100 kort, Span-⌀ D1: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 147,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 131,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
140,50 €
€ 81,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
193,00 €
€ 142,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 63 | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 12000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |