{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 304336 12 | |
EAN/GTIN | 4045197943347 | |
Nummer fabrikant | 304336 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhouder met koelkanaalboring, HSK-A 63 A = 160, Span-⌀ D1: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 193,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 163,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 177,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 212,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 140,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 129,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Buiten-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vorm | A | A | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |