Gecombineerde kunststof- en bankhamer, terugslagvrij, steel uit USA Hickory hout, FSC gecertificeerd Terugslagdemping door gewichten in de hamerkop - voor volle en nauwkeurige slagen

Artikelnummer: 304.5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 304.5
EAN/GTIN 7610733238293
Nummer fabrikant PB 304.5
L-nummer L60060 1660

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gecombineerde kunststof- en bankhamer, terugslagvrij
  • met de kunststofdop als kunststof-hamer
  • dop met gehard stalen kap, voor gebruik als bankhamer
  • steel uit FSC® gecertificeerd Hickory hout, stroef, robuust en duurzaam
  • met speciale spie en zware spanbus betrouwbaar in de steelbuis bevestigd, desondanks makkelijk te vervangen
  • terugslag-demping door gewichten in de hamerkop, voor volle, nauwkeurige slagen zonder terugslag
  • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

Kenmerk:

  • Diameter: 40 mm
  • Hamer volledige lengte: 355 mm
  • Lengte hamerhoofd: 104 mm
  • Toewijzing van handvat aan hamergrootte: 5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen