Gecombineerde kunststof- en bankhamer, terugslagvrij, steel uit USA Hickory hout, FSC gecertificeerd Terugslagdemping door gewichten in de hamerkop - voor volle en nauwkeurige slagen

Artikelnummer: 304.1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 304.1
    EAN/GTIN 7610733238255
    Nummer fabrikant PB 304.1
    L-nummer L60060 1658

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gecombineerde kunststof- en bankhamer, terugslagvrij
    • met de kunststofdop als kunststof-hamer
    • dop met gehard stalen kap, voor gebruik als bankhamer
    • steel uit FSC® gecertificeerd Hickory hout, stroef, robuust en duurzaam
    • met speciale spie en zware spanbus betrouwbaar in de steelbuis bevestigd, desondanks makkelijk te vervangen
    • terugslag-demping door gewichten in de hamerkop, voor volle, nauwkeurige slagen zonder terugslag
    • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

    Kenmerk:

    • Diameter: 22 mm
    • Hamer volledige lengte: 270 mm
    • Lengte hamerhoofd: 74 mm
    • Toewijzing van handvat aan hamergrootte: 1

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen