Opsteek-steeksleutel ATB Z 8 SW 3,2 mm

Artikelnummer: 3038718
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3038718
    EAN/GTIN 0611702891003
    Nummer fabrikant 3038718

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor moeilijk bereikbare boutpunten
    Chroom-vanadium-staal

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 8 mm
    • Totale lengte [mm]: 120 mm
    • Breedte van de kop 2 [mm]: 9,2 mm
    • Kophoogte 2 [mm]: 2,8 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 3.2

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen