Vouwtraverse 1,2 m breed geschikt voor railhoogte 58 mm

Artikelnummer: 30385
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 30385
    EAN/GTIN 4031405303850
    Nummer fabrikant 030385
    L-nummer L90110 920

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 1 set = 2 vouwvoetjes + bijgesloten montageset
    • Opvouwbare voeten met binnenschoen
    • Geschikt voor trap- en loopladders
    • Hij kan niet worden gemonteerd op houten ladders, aluminium glijdende ladders en glasvezel ladders

    Kenmerk:

    • Lengte: 700 mm
    • Breedte: 72 mm
    • Kolomhoogte: 58 mm
    • Breedte dwarsrail: 1200 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Producttype: 1200 mm, geschikt voor 58 mm spar
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
    • Materiaal: Aluminium

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen