Stiftsleutelset 8-dlg

Artikelnummer: 3037428
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3037428
EAN/GTIN 4010886950463
Nummer fabrikant 3037428
L-nummer L60160 5115
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij los- of vastdraaien
tbv binnenzeskantschroeven

Kenmerk:

  • Ontwerp: met ophanggat
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen