Retrofit cross-rail met nivello® geleiderpad breedte 1,2 m met bundelhoogte 73 mm

Artikelnummer: 30367
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied Ladders
Producttype Ligger / traverse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30367
EAN/GTIN 4031405303676
Nummer fabrikant 030367

Omschrijving

Omschrijving:

  • Incl.

Kenmerk:

  • Breedte: 122 mm
  • Hoogte: 147 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Lengte: 1200 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Breedte dwarsrail: 1200 mm