Slanke hydrohouder 6 mm

Artikelnummer: 303446 6
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname BT 30 A = 85
Opnamenorm ISO 7388-2; JIS B6339
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 85 mm
⌀ D2 14 mm
⌀ D3 18,8 mm
Buiten-⌀ D 40 mm
L2 46 mm
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303446 6
EAN/GTIN 4045197868589

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem slanke vorm (3°-contour).
  • Ideale dempingseigenschappen.
  • Axiale lengteverstelling mogelijk.
  • Schachten speciaal bewerkt.

Toepassing:

  • Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
  • Waar gereduceerde storende contour vereist is.
  • Voor boren, ruimen en frezen.
  • Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, reduceerhulzen nr. 302135302187.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen