{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Opname | BT 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 20 µm | |
Maximaal aanhaalmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Afkoppellengte A-maat | 95 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220 | TX25 | |
Producttype | Korte-boorhouder |
Artikelnummer | 303171 1-16 | |
EAN/GTIN | 4045197937964 | |
Nummer fabrikant | 303171 1-16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Korte-boorhouder Vorm AD, BT 40, Spanbereik: 1-16mm
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 298,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
367,50 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
245,00 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
331,00 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
384,16 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 95 mm | 98 mm | 110 mm | 95 mm | 106 mm | 106 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm | ≤ 50 µm | ≤ 20 µm |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Producttype | Korte-boorhouder | Krátka vŕtacia hlavička | Krátka vŕtacia hlavička | Krátka vŕtacia hlavička | Krátka vŕtacia hlavička | Krátka vŕtacia hlavička |