{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Span-⌀ D1 | 22 mm | |
Opname | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 40 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 22 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303007 22 | |
EAN/GTIN | 4062406101176 | |
Nummer fabrikant | 303007 22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Meskopopname Vorm A, BT 30 kort, Doorn-⌀ d1: 22mm
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 53,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 87,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 98,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Doorn-⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Vorm | A | ADB | AD |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname |