{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 302955 27 | |
EAN/GTIN | 4062406100544 | |
Nummer fabrikant | 302955 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
134,00 €
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 81,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 67,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 86,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Afkoppellengte A-maat | 100 | 100 | 100 | 100 |
Buiten-⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 |
Doorn-⌀ d1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |