Leuning voor zelfmontage

Artikelnummer: 30293
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Combi-freesopsteekdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 30293
    EAN/GTIN 4031405302938
    Nummer fabrikant 030293
    L-nummer L90110 1231

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Alleen voor balken van 73 mm

    Kenmerk:

    • Breedte: 25 mm
    • Hoogte: 515 mm
    • Lengte: 1860 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen