{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 2 mm - 6 mm | |
Opname | BT 40 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
⌀ D1 | 9 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Buiten-⌀ D | 27 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302868 2-6 | |
Nummer fabrikant | 302868 2-6 |