{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Span-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Opname | BT 50 A = 160 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 32 | |
ER-spansleutel | 32 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302830 32 | |
EAN/GTIN | 4250122615460 | |
Nummer fabrikant | 506.02.20.160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder Vorm ADB 32
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 171,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 100,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Vorm | ADB | ADB |
Voor ER-spantangen | 32 | 32 |
Span-⌀ D1 | 2-20 | 2-20 |
Reserve-ER-spanmoer | 32 | 32 |
ER-spansleutel | 32 | 32 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder |