{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 25 | |
ER-spansleutel | 25 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302765 25 | |
EAN/GTIN | 4062406100247 | |
Nummer fabrikant | 302765 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 25
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 95,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
121,50 €
€ 96,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
€ 63,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
95,00 €
€ 54,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Buiten-⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HPC | HPC |
Reserve-ER-spanmoer | 25 | 25 | 25 | 25 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |