{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 20 | |
Opname | BT 30 A = 100 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 20 | |
ER-spansleutel | 20 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302752 20 | |
EAN/GTIN | 4067263002543 | |
Nummer fabrikant | 302752 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spantanghouder Vorm AD, BT 30 A = 100, voor ER-spantang-maat: 20
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 131,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 100,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 30 A = 100 | HSK-A 63 lang | SK 50 A = 100 | HSK-A 63 lang |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vorm | AD | A | ADB | A |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 20000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |