{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 16 | |
Span-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Opname | BT 30 A = 60 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 16 | |
ER-spansleutel | 16 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302745 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944757 | |
Nummer fabrikant | 302745 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-spantanghouder Vorm AD, BT 30 A = 60, voor ER-spantang-maat: 16
op aanvraag
Op voorraad
390 stuks direct leverbaar
€ 70,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 128,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 144,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 188,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar
62,60 €
€ 46,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
353 stuks direct leverbaar
€ 88,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 30 A = 60 | HSK-E 40 kort | HSK-F 63 ultrakort | PSC 63 kort | BT 30 A = 60 | BT 30 kort |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 26623-1 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Buiten-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |