{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | BT 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | |
Buiten-⌀ D | 25 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 6 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302650 6 | |
EAN/GTIN | 4045197944672 | |
Nummer fabrikant | 302650 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring, BT 50 kort, Span-⌀ D1: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
106,00 €
€ 60,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 58,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
112,00 €
€ 63,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Span-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |