{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 35 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 10 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302617 10 | |
EAN/GTIN | 4062406230340 | |
Nummer fabrikant | 302617 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder Vorm AD 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 45,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 92,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 76,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Buiten-⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Reservespanschroef nr. 309900 | 10 | 10 | 10 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |