{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
Buiten-⌀ D | 65 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 25 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302600 25 | |
EAN/GTIN | 4250122612896 | |
Nummer fabrikant | 406.04.25.90 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weldonhouder Vorm ADB 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 50,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 92,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 kort | BT 40 kort |
Opnamenorm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 90 | 90 |
Reservespanschroef nr. 309900 | 25 | 25 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 |
Span-⌀ D1 | 25 | 25 |