Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef 32/20 mm

Artikelnummer: 302416 32/20
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ D1 20 mm
Schacht-⌀ d 32 mm
Totale lengte L 300 mm
⌀ D2 27 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302416 32/20
EAN/GTIN 4045197436184
Nummer fabrikant 302416 32/20

Omschrijving

Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK).
Zonder lengte-instelschroef, lang.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Tip:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min-1.