Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping 20/10 mm

Artikelnummer: 302415 20/10
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Trilling: gedempt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ D1 10 mm
Schacht-⌀ d 20 mm
Totale lengte L 210 mm
Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
Trilling gedempt
⌀ D2 16 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302415 20/10
EAN/GTIN 4045197701381
Nummer fabrikant 302415 20/10

Omschrijving

Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK) tot maximaal 80 bar. Inclusief lengte-instelschroef. Een in het verlengstuk opgenomen HM-kern dempt optredende trillingen en reduceert hierdoor vibraties.
Maximaal toegestaan toerental 8.000 min-1.

Voordeel:

  • Vibraties in het spansysteem vermijden.
  • Betere werkstukoppervlakken.
  • Verbetering van de standtijd van het gereedschap.